Hovden Midi spot jardin graphite 580lm RGBW 3000K Ra>80

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 14 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Hovden Midi spot de jardin extérieur graphite LED 14W 580 lumens 41 lumens/W RGBW 3000K Ra >80 SDCM 5 UGR< 17 durée de vie : L80/B20>50000 heures faisceau 32° câble 5x1mm2 H07RN-F de 2m matériau : aluminium et PMMA 230V classe III IP67 IK10

 
 

Détails du produit

HOVDEN est un projecteur PREMIUM
Sa forme contemporaine, sa finition et sa source lumineuse parfaitement hermétique font de HOVDEN le plus apprécié des luminaires de jardin.
Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Garanrie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF

Hovden rgbw

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.01

valeur de papillotement Pst LM

0.02

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

16.7

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif

couleur de la lumière

RGBW

puissance du système

14 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

IK

IK10

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

116 mm

longueur

100 mm

Nbre de pôles

5

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

14...14 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

DC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

section de conducteur

1 mm²

Culot

autre

réflecteur

ultra brillant

Diamètre

61 mm

largeur

61 mm

Classe électrique

III

adapté à un montage au plafond

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

G

diamètre intégré

0...0 mm

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

température de couleur réglable

non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Hovden rgbw

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.